Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 2U 2x2.5" hot-swap SAS3/SATA drive 2x1200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Gehäuse SuperChassis CSE-213BAC8-R1K23LPB
Supermicro Gehäuse SuperChassis CSE-213BAC8-R1K23LPB
Artikel-Nr.:
     832-382203
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-213BAC8-R1K23LPB
EAN/GTIN:
     0672042425518
Suchbegriffe:
Server
supermicro server 2u
server
supermicro server
Weitere Informationen:
weight:
21.880 kg
height:
0.280 m
width:
0.755 m
depth:
0.980 m
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 6,50*
ab € 982,74*
€ 1.073,26*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 1.041,71*
€ 1.140,95*
9 Tage
nicht lagernd
€ 35,00*
ab € 1.053,55*
€ 1.148,73*
Frei Haus
ab € 1.057,36*
€ 1.150,87*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.066,00*
€ 1.157,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,39*
€ 1.377,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.147,42*
€ 1.365,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,79*
€ 1.340,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,17*
€ 1.310,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,00*
€ 1.268,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.