Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS CAT 8.1 Keystone Modul, geschirmt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS CAT 8.1 Keystone Modul, geschirmt,
DIGITUS CAT 8.1 Keystone Modul, geschirmt,
Artikel-Nr.:
     832-380095
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93816
EAN/GTIN:
     4016032466284
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder digitus
rj45 steckverbinder
25/40GBase-T Übertragungsgeschwindigkeit im Permanent Link bis zu 24 m und Channel Link bis zu 30 m. Speziell für ToR und MoR Verkabelung im Rechenzentrum.

- 25/40GBase-T
- 2000 MHz
- AWG 22/1 - 26/7
- Werkzeugfreier Montageanschluss

Der Artikel "DN-93816" der Marke DIGITUS® ist ein geschirmtes CAT 8.1 Keystone Modul mit werkzeugfreiem Montageanschluss, welches hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk bietet. Die kompakte Bauform erlaubt eine Reiheninstallation von 24 Stück in 483 mm (19") 1HE Panels. Es ist konform zu Kategorie 8.I / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801.
Weitere Informationen:
weight:
0.020 kg
height:
0.020 m
width:
0.090 m
depth:
0.145 m
Weitere Suchbegriffe: modularbuchsen rj45, Cat8 Rohkabel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
217
€ 2,90*
ab € 5,14*
€ 7,01*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 5,15*
€ 7,03*
€ 4,50*
ab € 5,27*
€ 7,19*
Frei Haus
ab € 5,49*
€ 7,48*
€ 4,00*
ab € 5,36*
€ 7,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.