Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WL-Router ASUS GS-AX5400 AiMesh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WL-Router ASUS GS-AX5400 AiMesh
WL-Router ASUS GS-AX5400 AiMesh
Artikel-Nr.:
     832-379451
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG06L0-MO3R10
EAN/GTIN:
     4711081173939
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Der erste ROG-Strix-Router Gebaut, um zu siegen! Sicher dir einen echten Wettbewerbsvorteil mit dem ROG Strix GS-AX5400, einem WiFi-6-Gaming-Router, der dir die schnellsten und stabilsten WLAN-Verbindungen aller Zeiten bietet. Mit extrem hohen WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 5.400Mbit/s ist er selbst für intensive Matchen gerüstet. Dabei sieht er dank der vollständig anpassbaren ASUS-Aura-RGB-Beleuchtungseffekte auch noch umwerfend aus. Wenn du Gaming wirklich ernst nimmst, brauchst du den GS-AX5400! WiFi 6 — Die ultimative Gaming-Power Niedrigere Latenzen | Höhere Geschwindigkeiten | Energieeffizienz | Größere Reichweite WiFi 6 liefert unglaubliche Geschwindigkeiten und eine hervorragende Reichweite für dein Gaming-Netzwerk und unterstützt alle vorhandenen Geräte.* *Um WiFi-6_Funktionen nutzen können, werden WiFi-6-fähige Endgeräte benötigt. Setze dein Gaming auf die Höchste Priorität - Gaming-Port | - Gerätebeschleuniger | - Game Boost Der dedizierte Gaming-Port auf dem GS-AX5400 ist eine spezielle LAN-Schnittstelle, die automatisch alle per Kabel angeschlossenen Geräte priorisiert. Dieser muss nicht konfiguriert werden. Du kannst einfach deinen Gaming-PC oder deine Konsole an den Gaming-Port anschließen, um eine schnelle und stabile Verbindung zu erhalten. Unkompliziertes Port-Forwarding für verschiedene NAT-Typen Mit Port-Forwarding in drei einfachen SchrittenEs war noch nie so einfach, die Verbindungsgeschwindigkeit, die Wartezeiten in der Lobby und das allgemeine Gameplay zu verbessern – selbst wenn der Host verschiedene NAT-Typen verwendet! Booste dein Mobile-Gaming mit einem Fingertipp In der ASUS-Router-App auf deinem Smartphone kannst du den Mobile-Game-Modus per Fingertipp aktivieren – und schon bist du bereit für mobiles Gaming in voller Geschwindigkeit, mit minimalen Lags und niedriger Latenz! Keine Grenzen! Mit der beeindruckenden VPN-Fusion-Funktion kannst du sowohl ein VPN als auch eine normale Internetverbindung betreiben – gleichzeitig! Somit kannst du selbst dann mit maximaler Geschwindigkeit spielen, wenn andere Benutzer im Netzwerk eine VPN-Verbindung nutzen müssen. Schutz für alle Nutzer, die ganze Zeit Der GS-AX5400 verfügt über eine lebenslange, kostenlose Lizenz von ASUS AiProtection Pro powered by Trend Micro™ mit automatischen, regelmäßig aktualisierten Sicherheitssignaturen zum Schutz all deiner Geräte und persönlichen Daten vor Bedrohungen aus dem Internet. Freies LAN sicher machen, egal wo! Das kostenlose öffentliche WLAN, das in Cafés, Restaurants, Hotels, Flughäfen und so weiter zur Verfügung steht, ist selten sicher. ASUS Instant Guard nutzt die VPN-Technologie, um einen sicheren Datentunnel zu deinem GS-AX5400 aufzubauen, der alle deine öffentlichen WLAN-Verbindungen mit höchster Sicherheit ausstattet. Erschaffe ein Mesh-WLAN-Systeme für das ganze Haus! ASUS AiMesh kombiniert mehrere AiMesh-kompatible ASUS-Router zu einem zentral gesteuerten Mesh-WLAN-System für das ganze Haus. Du kannst für dein gesamtes Heimnetzwerk eine einzige SSID nutzen, mit nahtloser Abdeckung und ohne Funklöcher!
Weitere Informationen:
weight:
1.404 kg
height:
0.108 m
width:
0.302 m
depth:
0.317 m
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, wlan router, Wireless Router
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 200,37*
€ 229,62*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 200,84*
€ 229,78*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 202,53*
€ 232,49*
€ 4,95*
ab € 216,11*
€ 243,90*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 216,73*
€ 244,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,49*
€ 276,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,34*
€ 265,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,98*
€ 264,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,53*
€ 241,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.