Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower Ventilator Bundle Mobile Fan + Mobile Fan Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower Ventilator Bundle Mobile Fan + Mobile Fan Spray
RealPower Ventilator Bundle Mobile Fan + Mobile Fan Spray
Artikel-Nr.:
     832-375360
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     375360
EAN/GTIN:
     4040895008930
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
akku ventilator
Must-have an heißen Sommertagen: Der kompakte Ventilator RealPower Mobile Fan verwöhnt in 3 Geschwindigkeitsstufen (leicht/mittel/schnell) mit einer erfrischenden Brise. Mit Abmessungen von gerade einmal 106 x 210 x 65 mm wiegt er nur 150 Gramm und verschwindet in jeder Tasche. Durch seinen inte- grierten Akku mit satten 1.200 mAh Kapazität ist er mobil und überall dabei. Sollte dem Ventilator die Puste ausgehen, wird er über Micro-USB aufgeladen.

Der multifunktionale RealPower Mobile Fan Spray sorgt für Erfrischung an warmen Tagen: Neben einer wohltuenden Brise bietet der Ventilator auf Wunsch abkühlenden Sprühnebel per Knopfdruck. In zwei Stufen zerstäubt er Wasser je nach Bedarf auch im 3-Sekunden-Intervall – frische Luft spendet der RealPower Mobile Fan Spray in drei Geschwindigkeitsstufen (leicht/mittel /schnell). Mit einer kompakten 243 x 112 x 62 mm Größe und einem Gewicht von 197 g ist er überall dabei und bewältigt dank seines 1.200 mAh Akkus bis zu 5 Stunden Hitze.
Weitere Informationen:
weight:
0.545 kg
height:
0.054 m
width:
0.250 m
depth:
0.350 m
Weitere Suchbegriffe: Ventilatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 10,47*
€ 14,89*
7 Tage
17
€ 5,00*
ab € 15,84*
€ 22,35*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.