Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Gigabit SFP PCI Express Netzwerkkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Gigabit SFP PCI Express Netzwerkkarte
DIGITUS Gigabit SFP PCI Express Netzwerkkarte
Artikel-Nr.:
     832-365794
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-10160
EAN/GTIN:
     4016032392019
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte low profi...
Verwenden Sie moderne Glasfasertechnik, um Ihren PC mit dem Netzwerk zu verbinden

- Verwenden Sie moderne Glasfasertechnik, um Ihren PC mit dem Netzwerk zu verbinden
- Intel-Chipsatz - garantiert eine optimale und effiziente Qualität
- Integrierter Kühlkörper zur Stabilisierung der SFP Modul Temperatur
- Gigabit Ethernet Geschwindigkeit
- Kompatibel mit den gängigsten Gigabit SFP Modulen
- Zusätzliches niedrig Profilblech, um die Karte auch in Computern mit geringem Platz zu nutzen

Mit der Digitus Gigabit PCI Express LWL-Netzwerkkarte, können Sie einen PCI Express-basierten PC direkt an ein LWL-Netzwerk anschließen und dabei ein Gigabit-SFP Ihrer Wahl verwenden.
Weitere Informationen:
weight:
0.149 kg
height:
0.030 m
width:
0.150 m
depth:
0.180 m
Weitere Suchbegriffe: sfp netzwerkkarte, Netzwerkkarten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 56,71*
€ 75,59*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 56,72*
€ 75,60*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 62,16*
€ 82,84*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 63,42*
€ 84,44*
€ 5,50*
ab € 67,68*
€ 91,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.