Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-365769 Herst.-Nr.: AT-AG 8/8 C6S EAN/GTIN: 4016032229032 |
| |
|
| | |
| - Schnelle und einfache Verlängerung von Patchkabeln - Die RJ45-Buchsen sind geschirmt und bieten so optimale Sicherheit - Die Kupplung bietet eine lange Lebensdauer (Steckzyklen)
Die modulare CAT 6 Kupplung von DIGITUS® besteht aus zwei geschirmten RJ45 Buchsen. Die Belegung erfolgt "1:1". Weitere Informationen: | | weight: | 0.009 kg | height: | 0.018 m | width: | 0.065 m | depth: | 0.095 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,09* | € 3,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,20* | € 3,22* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,21* | € 3,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,28* | € 3,33* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 2,53* | € 3,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|