Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Brightness Enhancement Film DBEF Qv2 w/OCA 45deg 17"x17"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-340594
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100103186
EAN/GTIN:
     00051128831526
Suchbegriffe:
Spezialfolien
Weitere Informationen:
weight:
1.821 kg
height:
0.045 m
width:
0.550 m
depth:
0.575 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 787,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,47*
€ 1.033,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,93*
€ 1.028,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,30*
€ 980,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,42*
€ 954,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,26*
€ 936,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.