Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chenbro GEH 4U RM41736 plus RM41736H20*14819: 24-bay+12-bay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chenbro GEH 4U RM41736 plus RM41736H20*14819: 24-bay+12-bay
Chenbro GEH 4U RM41736 plus RM41736H20*14819: 24-bay+12-bay
Artikel-Nr.:
     832-340347
Hersteller:
     Chenbro
Herst.-Nr.:
     RM41736H20*14819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19" Gehäuse
Weitere Informationen:
weight:
30.300 kg
height:
0.400 m
width:
0.570 m
depth:
0.930 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.598,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.731,76*
€ 2.060,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.712,64*
€ 2.038,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.658,75*
€ 1.973,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.624,37*
€ 1.933,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.598,81*
€ 1.902,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.