Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chenbro GEH 2U RM23824H01*14524: 24-bay, 2.5" w/1 x 8-port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chenbro GEH 2U RM23824H01*14524: 24-bay, 2.5" w/1 x 8-port
Chenbro GEH 2U RM23824H01*14524: 24-bay, 2.5" w/1 x 8-port
Artikel-Nr.:
     832-340323
Hersteller:
     Chenbro
Herst.-Nr.:
     RM23824H01*14524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19" Gehäuse
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,02*
€ 903,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,34*
€ 890,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,74*
€ 862,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,84*
€ 842,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,04*
€ 808,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.