Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chenbro GEH 2U RM23824H01*14525: 24-bay, 2.5", w/1 x 8 port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chenbro GEH 2U RM23824H01*14525: 24-bay, 2.5", w/1 x 8 port
Chenbro GEH 2U RM23824H01*14525: 24-bay, 2.5", w/1 x 8 port
Artikel-Nr.:
     832-340321
Hersteller:
     Chenbro
Herst.-Nr.:
     RM23824H01*14525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19" Gehäuse
Weitere Informationen:
weight:
14.200 kg
height:
0.200 m
width:
0.600 m
depth:
0.820 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 730,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,47*
€ 969,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,42*
€ 959,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,09*
€ 928,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,47*
€ 906,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,12*
€ 868,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.