Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chenbro GEH 2U RM23824H01*14526: 24-bay, 2.5" w/3 x 8-port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chenbro GEH 2U RM23824H01*14526: 24-bay, 2.5" w/3 x 8-port
Chenbro GEH 2U RM23824H01*14526: 24-bay, 2.5" w/3 x 8-port
Artikel-Nr.:
     832-340320
Hersteller:
     Chenbro
Herst.-Nr.:
     RM23824H01*14526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19" Gehäuse
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,42*
€ 893,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,79*
€ 879,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,41*
€ 851,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,34*
€ 831,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,68*
€ 796,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.