Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch 280mm D-Link DGS-1024D 24*GE retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Switch 280mm D-Link DGS-1024D 24*GE retail
Switch 280mm D-Link DGS-1024D 24*GE retail
Artikel-Nr.:
     832-33656
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1024D/E
EAN/GTIN:
     0790069269912
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der unmanaged Desktop-Switch DGS-1024D bietet 24 Plug&Play-Anschlüsse für kleine Büros, Arbeitsgruppen- und Abteilungsnetzwerke mit 10/100Mbit oder 10/100/1000Mbit. Das typische Einsatzgebiet für diesen unmanaged Switch sind Segmente mit begrenzten Anforderungen, bei denen weder Konfiguration noch Netzwerkmanagement benötigt werden.

Geschwindigkeiten bis zu 2000Mbit/s (Full-Duplex) sowie Flow-Control gemäß IEEE 802.3x sorgen für schnelle und kontinuierliche Datenübermittlungen. Für zeitkritische Anwendungen unterstützt der Desktop-Switch das Protokoll 802.1p (QoS). 19" Einbaumaterial ist zusätzlich im Lieferumfang enthalten.

Energiesparende Funktionen

Mit D-Link Green integrieren wir energiesparende Funktionen in den DGS-1024D. Einsparungen von bis zu 44 % lassen sich so realisieren, ohne Einbußen hinsichtlich Leistung und Funktionalität. Die Betriebskosten werden reduziert und durch eine geringere Wärmeabgabe wird die Lebensdauer des Switches verlängert.
Weitere Informationen:
weight:
2.120 kg
height:
0.104 m
width:
0.261 m
depth:
0.360 m
Weitere Suchbegriffe: Switch-Modul, sfp switch 24 port, soho switch, Switche
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 7,50*
ab € 82,46*
€ 99,86*
€ 3,50*
ab € 86,17*
€ 104,24*
Frei Haus
ab € 86,00*
€ 104,36*
€ 5,95*
ab € 85,22*
€ 104,97*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 89,98*
€ 109,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 12,09*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,06*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,89*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 22,02*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,26*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,29*
Zubehör
D-Link
DGS-1005D/E
ab € 12,10*
Zubehör
D-Link
DGS-1008D/E
ab € 16,98*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,48*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,66*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.