Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch D-Link DGS-1005D 5*GE retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Switch D-Link DGS-1005D 5*GE retail
Switch D-Link DGS-1005D 5*GE retail
Artikel-Nr.:
     832-33650
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1005D/E
EAN/GTIN:
     0790069252686
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der 5-Port Gigabit Desktop Switch DGS-1005D zählt zur Baureihe der SOHO-Geräte von D-Link, mit der Sie auf einfache Weise Ihr Netzwerk ausbauen und erweitern können. Die „Green“-Technologie von D-Link bewirkt Energieeinsparungen, reduziert die Abwärme und verlängert die Lebensdauer ohne Abstriche bei Leistung und Funktionen.

Dieser kompakte Switch bietet 5 Plug & Play Anschlüsse für kleine Büros, Arbeitsgruppen und Abteilungsnetzwerke mit 10/100/1000Mbit. Der Gigabit Switch kommt ohne Lüfter aus und ist damit optimal für den Einsatz direkt am Arbeitsplatz geeignet.

Der DGS-1005D unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 2000Mbit/s (Full-Duplex) sowie Flow-Control gemäß IEEE 802.3x für schnelle und kontinuierliche Datenübermittlungen. Für zeitkritische Anwendungen unterstützt der Desktop-Switch das Protokoll 802.1p (QoS).

Energiesparende Funktionen mit dlink|green

Mit dlink|green integrieren wir energiesparende Funktionen in den DGS-1005D. Einsparungen von bis zu 44% lassen sich so realisieren, ohne Einbußen hinsichtlich Leistung und Funktionalität. Die Betriebskosten werden reduziert und durch eine geringere Wärmeabgabe wird die Lebensdauer des Switches verlängert.
Weitere Informationen:
weight:
0.229 kg
height:
0.070 m
width:
0.210 m
depth:
0.375 m
Weitere Suchbegriffe: soho switch, Switche
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 15,38*
35 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,10*
€ 15,38*
2 Tage
198
€ 2,90*
ab € 12,26*
€ 15,54*
€ 4,50*
ab € 12,44*
€ 15,84*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 13,53*
€ 17,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 12,09*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,06*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,89*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 22,02*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,26*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,29*
Zubehör
D-Link
DGS-1016D/E
ab € 61,59*
Zubehör
D-Link
DGS-1024D/E
ab € 82,46*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,48*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,66*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.