Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange DVD-Leerhülle für 2 Dics 7mm Taschenformat schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange DVD-Leerhülle für 2 Dics 7mm Taschenformat schw
MediaRange DVD-Leerhülle für 2 Dics 7mm Taschenformat schw
Artikel-Nr.:
     832-333892
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX10-2
EAN/GTIN:
     4260057127310
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle

BOX10-2

DVD-Leerhülle für 2 Discs, 7mm, im Taschenformat, schwarz

MediaRange DVD-Leerhüllen eignen sich ideal zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Datenträgersammlung oder auch als hochwertiger Ersatz für beschädigte Originalhüllen. Durch die stabile Druckknopfhalterung sind Ihre Medien stets vor Kratzern geschützt und jederzeit einfach zu entnehmen. Die äußere Klarsichtfolie zum Einlegen eines Covers ermöglicht Ihnen eine individuelle Gestaltung und professionelle Präsentation Ihrer Sammlung.
Weitere Informationen:
weight:
1.868 kg
height:
0.148 m
width:
0.177 m
depth:
0.257 m
Weitere Suchbegriffe: DVD Hülle, cd hülle mediarange, dvd hülle, dvd hülle mediarange, CD/DVD Zubehör/Aufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.