Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor Braclabs-Stand Floorbase für 32-55" Displays


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hagor Braclabs-Stand Floorbase für 32-55" Displays
Hagor Braclabs-Stand Floorbase für 32-55" Displays
Artikel-Nr.:
     832-331899
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1981
EAN/GTIN:
     4250058519818
Suchbegriffe:
Bodenstandhalter
X-Stand Floorbase – freistehendes Standsystem Beim X-Stand Floorbase handelt es sich um ein freistehendes Standsystem für einen Flachbildschirm mit einer Bildschirmdiagonale von 32 – 55“ | 81 – 140 cm, es zeichnet sich besonders durch seine extrem einfache und superschnelle Montage aus. Die inkludierte VESA-Universalaufnahme umfasst die VESA-Normen bis max. VESA 600 x 400 mm und kann in Landscape- oder Portraitausrichtung verwendet werden. Über Schlüssellöcher kann der Bildschirm einfach ein- oder ausgehängt werden. Das hochwertige Standsystem ist stufenlos zwischen min. 1195 bis max. 1635 mm (Bildschirmmitte) höhenverstellbar. Die rückseitige Pin Schraube ermöglichst die Sicherung der gewünschten Säulen-Höhenposition. Kabel werden innerhalb der Säule geführt und bleiben so nahezu komplett unsichtbar. Optional kann an das Standsystem ein X-Stand Frontshelf (Art.-Nr.: 1984) montiert werden.
Weitere Informationen:
weight:
10.800 kg
height:
0.210 m
width:
0.520 m
depth:
1.290 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 220,67*
€ 252,86*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,71*
€ 260,10*
Frei Haus
ab € 231,18*
€ 265,58*
83 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 242,77*
€ 279,33*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 288,31*
€ 326,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,76*
€ 388,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,12*
€ 385,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,00*
€ 365,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,90*
€ 361,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,31*
€ 343,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAGOR Products
1984
ab € 22,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.