Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-331048 Herst.-Nr.: 49920 EAN/GTIN: 0023942499206 |
| |
|
| | |
| Die AAA-Batterien sind die kleinsten unter den von Verbatim angebotenen Modellen. Sie werden zur Verwendung in Geräten wie MP3-Playern, Kameras und Spielzeugen empfohlen, die eine konstante hohe Leistung über einen langen Zeitraum erfordern. Weitere Informationen: | | weight: | 0.530 kg | height: | 0.150 m | width: | 0.750 m | depth: | 0.120 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 0,73* | € 1,15* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 0,78* | € 1,23* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 0,91* | € 1,43* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 0,97* | € 1,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|