Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Keystone Modul USB 2.0 A Buchse zu Terminalblock weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Keystone Modul USB 2.0 A Buchse zu Terminalblock weiß
DELOCK Keystone Modul USB 2.0 A Buchse zu Terminalblock weiß
Artikel-Nr.:
     832-328272
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86376
EAN/GTIN:
     4043619863761
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Dieses Modul von Delock kann zum Verlängern einer USB Verbindung verwendet werden. An den Terminalblock kann z. B. ein bereits verlegtes Netzwerkkabel angeschlossen werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist das Modul zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäusen geeignet.
Weitere Informationen:
weight:
0.011 kg
height:
0.020 m
width:
0.080 m
depth:
0.130 m
Weitere Suchbegriffe: Adapter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 4,08*
€ 6,20*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 4,77*
€ 6,89*
6 Tage
69
1
€ 9,90*
ab € 4,79*
€ 7,24*
9
€ 6,95*
ab € 5,58*
€ 7,64*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 9,65*
€ 13,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.