Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 1U 10x2.5" hot-swap SAS/SATA drive 2x750W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro 1U 10x2.5" hot-swap SAS/SATA drive 2x750W
Supermicro 1U 10x2.5" hot-swap SAS/SATA drive 2x750W
Artikel-Nr.:
     832-325622
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-116AC2-R706WB2
EAN/GTIN:
     0672042271849
Suchbegriffe:
Gehäuse
Weitere Informationen:
weight:
15.550 kg
height:
0.200 m
width:
0.610 m
depth:
0.810 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 6,50*
ab € 687,05*
€ 755,79*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 730,50*
€ 801,23*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 731,06*
€ 802,68*
5 Tage
17
€ 1,00*
ab € 738,07*
€ 809,45*
Frei Haus
ab € 745,94*
€ 818,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,23*
€ 953,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,00*
€ 948,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,59*
€ 932,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,71*
€ 911,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,50*
€ 869,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.