Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttasche A5 10 Stück transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttasche A5 10 Stück transparent
DURABLE Sichttasche A5 10 Stück transparent
Artikel-Nr.:
     832-323321
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     230619
EAN/GTIN:
     4005546215754
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Ablagetasche
Sichttaschen mit mittig geschweißter Lochung für Aushänge.
Im Hochformat, Schmalseite oben offen. Aus extrastarker strapazierfähiger Folie. Mit Schutzklappe. Dokumentenecht.
Weitere Informationen:
weight:
0.128 kg
height:
0.024 m
width:
0.160 m
depth:
0.240 m
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,73*
€ 7,81*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,92*
€ 8,08*
2 Tage
25
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,71*
€ 8,84*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,24*
€ 9,81*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,54*
€ 9,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
230219
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.