Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR Switch 8x GE GS108T-300PES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR Switch 8x GE GS108T-300PES
NETGEAR Switch 8x GE GS108T-300PES
Artikel-Nr.:
     832-323244
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS108T-300PES
EAN/GTIN:
     0606449138634
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Wir haben eine neuen Smart managed Pro Switch mit jetzt zusätzlich Insight Management Aktivierung hat.

Der wird den bisherigen GS108Tv2 ablösen.

Bitte umgehend anlegen - bestellen und auf die Mengen des GS108T-200GES planen.

Sobald Gs108Tv2 nicht mehr lieferbar ist erfolgt der Wechsel zum GS108Tv3.

Der 8-Port Gigabit Smart Managed Pro Switch von NETGEAR GS108Tv3 verfügt über 2 dedizierte SFP-Ports für Glasfaser-Uplinks. Ohne Lüfter unterstützt der GS108Tv3 den absolut geräuschlosen Desktop-Betrieb oder die Wandmontage. Der GS108Tv3 Smart Managed Pro Switch bietet eine benutzerfreundliche, webbrowserbasierte Verwaltungs-GUI mit konfigurierbaren L2-Netzwerkfunktionen wie VLANs und QoS, mit der SMB-Kunden VoIP-Telefone und IP-Überwachung bereitstellen können. Dieser Switch wird auch mit der NETGEAR Insight Cloud-Verwaltungsaktivierung (abonnementbasiert) für jederzeitige Fernverwaltung und -überwachung über eine intuitive App oder ein Cloud-Portal bereitgestellt. Erweiterte Funktionen wie das statische Layer 3-Routing, einschließlich IPv6-Verwaltung, ACL, DiffServ QoS, LACP-Link-Aggregation und Spanning Tree, werden selbst die fortschrittlichsten kleinen Unternehmensnetzwerke zufrieden stellen. Der GS108Tv3 verfügt über energieeffizientes Ethernet (IEEE 802.3az) für maximale Energieeinsparung und wird durch die eingeschränkte lebenslange Garantie von NETGEAR ProSAFE und 24/7-Support einschließlich Lifetime-Chat unterstützt.

Aktivieren Sie einfach NETGEAR Insight Cloud Management, um Ihr Netzwerk zu verwalten. Jederzeit. Überall
* Durch die Aktivierung des NETGEAR Insight Cloud-Managements ermöglichen die Benutzer grundlegende Managementfunktionen, die die Konfiguration und die Konfiguration von Unternehmen vereinfachen

Bereitstellung von überall aus mit der NETGEAR Insight-App von mobilen Geräten oder dem Insight Cloud Portal von jedem Gerät mit Webbrowser aus.

Zu den einzigartigen erweiterten Verwaltungsfunktionen dieser Insight Managed-Geräte gehören:
- Fernüberwachung und -verwaltung mit Leistungs-Dashboards und Fehlerbehebungsfunktionen, einschließlich Remote-Neustart, Port und erweiterter PoE
- Konfiguration einschließlich Remote-Aktivierung / Deaktivierung / Power-Cycle, PoE-Planung und Firmware-Updates mit Auto-Schedule-Modus
- Fernüberwachung und Benachrichtigungen für mehrere Geräte, Netzwerke und Standorte an mehreren Standorten mit der NETGEAR Insight-App
- Vollständiger lokaler oder Remote-Zugriff zur Konfiguration, Verwaltung und Überwachung auf einem größeren Display mit Ihrem Tablet, Laptop oder Desktop-Computer
- das NETGEAR Insight Cloud Portal
- Konfigurierbare In-App- und E-Mail-Benachrichtigungen und Benachrichtigungen
- Automatische Verbindung und Konfiguration (Zero-Touch-Bereitstellung) für zusätzliche Insight Managed-Geräte, die dem Netzwerk hinzugefügt werden
- Zentrale Netzwerkkonfiguration (Richtlinien) für Insight Managed Switches, Access Points und ReadyNAS-Speicher für VLANs, ACLs, QoS, LAGs usw
- Cloud-basierte Netzwerkverwaltung, -überwachung und -verwaltung
Weitere Informationen:
weight:
0.840 kg
height:
0.060 m
width:
0.225 m
depth:
0.270 m
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 8 port, soho switch, sfp switch netgear, Switche
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 57,33*
€ 70,03*
€ 4,00*
ab € 57,38*
€ 70,09*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 58,53*
€ 71,52*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 58,57*
€ 71,57*
€ 4,50*
ab € 58,88*
€ 71,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
€ 1,72*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 2,49*
Zubehör
k.A.
€ 2,49*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 1,72*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 7,54*
Zubehör
k.A.
€ 10,52*
Zubehör
k.A.
€ 10,54*
Zubehör
k.A.
€ 10,50*
Zubehör
k.A.
€ 10,45*
Zubehör
k.A.
€ 10,52*
Zubehör
k.A.
€ 14,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.