Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BankersBox Archivschachtel A4 B:200mm blau/weiß 10VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BankersBox Archivschachtel A4 B:200mm blau/weiß 10VE
BankersBox Archivschachtel A4 B:200mm blau/weiß 10VE
Artikel-Nr.:
     832-316376
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     28501
EAN/GTIN:
     50043859562621
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox

Fellowes A4 System Archivschachtel - blau 200mm


A4 Archivschachtel 200mm Bankers Box® System.
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Deckel mit Verschlusslasche für höhere Sicherheit.
Mit Archivdruck. Automatischer Fastfold(TM) Aufbau, kompatibel mit Bankers Box® System Archivboxen und -container.
Werkstoff: 100% recycelter Karton.
Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H x T): 206 x 327 x 265 mm.
Werkstoff: 100% recycelter Karton.


  • Archivschachtel im A4 Format mit automatischem Fastfold(TM) Aufbau
  • Deckel mit Verschlusslasche für höhere Sicherheit
  • Kompatibel mit Bankers Box® System Archivboxen und -container
  • Hergestellt aus FSC zertifiziertem 100% recyceltem Karton und 100% wieder verwertbar
  • Erhältlich in 4 Rückenbreiten: 80mm, 100mm, 150mm, 200mm
  • Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
    Weitere Informationen:
    weight:
    0.000 kg
    height:
    0.000 m
    width:
    0.000 m
    depth:
    0.000 m
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,87*
    ab € 1,80*
    € 2,63*
    10
    € 5,50*
    ab € 1,84*
    € 2,73*
    Lager 832
    1
    € 6,78*
    ab € 14,74*
    € 21,45*
    Preise: Lager 832
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,45*
    € 25,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,32*
    € 22,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,79*
    € 22,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,47*
    € 20,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,56*
    € 18,52
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 14,74*
    € 17,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 832
    Versand: Lager 832
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,78*
    ab € 500,00*
    € 1,93*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Fellowes
    0026401
    ab € 1,27*
    Sonstiges
    Fellowes
    0026501
    ab € 1,36*
    Sonstiges
    Fellowes
    0027701
    ab € 1,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.