Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-303716 Herst.-Nr.: 39843.2 EAN/GTIN: 4049759211776 |
| |
|
| | |
| Der robuste Werkzeugkoffer aus Aluminium enthält alles was bei der Verarbeitung von Lichtwellenleitern notwendig ist. Egal ob Reinigung, Vorbereitung der Kabel und Fasern oder Prüfen - das geeignete Werkzeug steht in professioneller Qualität zur Verfügung.
Lieferumfang / Inhalt: 1 x Aluminium Koffer mit Aufnahmen für LWL-Werkzeug, (B x H x T) ca. 345 x 100 x 260 mm (Art.-Nr. 39840.1) 1 x Fiber Checker Single- und Multimode für 1.25mm und 2.5 mm Ferrulen (Art.-Nr. 399900.2), Stromversorgung 2xAAA, Batterien nicht im Lieferumfang 1 x QUICKLOADER Mini 6 in 1 Multi-Bit Schraubendreher (Art.-Nr. 39935.4) 1 x Seitenschneider verchromt Knipex 7005 180 (Art.-Nr. 39982.2) 1 x Spitzzange Knipex 3815 200 (Art.-Nr. 39984.1) 1 x Abmantelwerkzeug Miller® RCS-114 für Rundkabel 4.5 - 29 mm längs-quer-spiral Schnitt (Art.-Nr. 39900.1) 1 x Kevlar®-Schere KS-1 140 mm (Art.-Nr. 39903.1) 1 x Bündeladerwerkzeug blau 3.2 - 6.3 mm (Art.-Nr. 39958.1) 1 x Absetzwerkzeug 180 µm - 300 µm, zum Absetzen des Primärcoatings (Art.-Nr. 39923.1) 1 x Miller® Faserstripper FO 103-T-250-J "Tri-Hole" (Art.-Nr. 39901.1) 1 x Alkoholspender - Gefäß PE mit Tupferbefeuchter, ohne Inhalt (Art.-Nr. 39920.2) 1 x Reiniger "FCT-C410" für LWL-Steckverbinder (Art.-Nr. 39961.1) 1 x Ferrulen-Reiniger für ST, SC und FC für PC&APC 2.5 mm Ferrulen (Art.-Nr. 39988.2) 1 x Ferrulen-Reiniger für LC und MU für PC&APC 1.25 mm Ferrulen (Art.-Nr. 39989.2) 10 x Stick Cleaner für 2.50 mm Hülsen (Art.-Nr. 39976.1) 10 x Stick Cleaner für 1.25 mm Hülsen (Art.-Nr. 39975.1) 25 x Miller® Faser Reinigungstücher, alkoholgetränkt (Art.-Nr. 39926.1) Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugkoffer leer alu, modul werkzeuge, lehrlingskoffer ohne werkzeug, Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 709,85* | € 799,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 711,07* | € 799,51* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 708,11* | € 799,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 712,67* | € 799,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|