Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Snow Play Rutschteller 60cm blau/4+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Snow Play Rutschteller 60cm blau/4+
Jamara Snow Play Rutschteller 60cm blau/4+
Artikel-Nr.:
     832-273886
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460369
EAN/GTIN:
     4042774446222
Suchbegriffe:
Porutscher
Schneerutscher
Tellerrutscher
Gebirgsrodel
Snow Play Rutschteller 60cm blau
Weitere Informationen:
weight:
0.563 kg
height:
0.100 m
width:
0.600 m
depth:
0.630 m
Weitere Suchbegriffe: Hörnerrodel, Rodelschlitten, Schlitten, Wintersport Schlitten, schlitten, Spielwaren Winter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.