Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Snow Play Rutschteller 60cm rot/4+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Snow Play Rutschteller 60cm rot/4+
Jamara Snow Play Rutschteller 60cm rot/4+
Artikel-Nr.:
     832-273884
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460368
EAN/GTIN:
     4042774446215
Suchbegriffe:
Porutscher
Schneerutscher
Tellerrutscher
Gebirgsrodel
Snow Play Rutschteller 60cm rot
Weitere Informationen:
weight:
0.555 kg
height:
0.080 m
width:
0.600 m
depth:
0.600 m
Weitere Suchbegriffe: Hörnerrodel, Rodelschlitten, Schlitten, Wintersport Schlitten, schlitten, Spielwaren Winter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.