Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Mc Fizz Wasserspritze mit Tank Rucksack 2,5L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Mc Fizz Wasserspritze mit Tank Rucksack 2,5L
Jamara Mc Fizz Wasserspritze mit Tank Rucksack 2,5L
Artikel-Nr.:
     832-273877
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460342
EAN/GTIN:
     4042774445409
Suchbegriffe:
Wasser Spielzeug
Mc Fizz Wasserspritze mit Tank Rucksack 2,5L
Weitere Informationen:
weight:
0.362 kg
height:
0.100 m
width:
0.420 m
depth:
0.320 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.