Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Ride-on Mercedes AMG GT R 2,4G grün 12V 3+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jamara Ride-on Mercedes AMG GT R 2,4G grün 12V 3+
Jamara Ride-on Mercedes AMG GT R 2,4G grün 12V 3+
Artikel-Nr.:
     832-273805
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460361
EAN/GTIN:
     4042774446055
Suchbegriffe:
Ride-On Auto
Ride-on Mercedes-Benz AMG GT R grün 2,4G 12V.
Weitere Informationen:
weight:
13.950 kg
height:
0.300 m
width:
0.580 m
depth:
1.100 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 195,35*
€ 233,27*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 199,75*
€ 240,32*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,32*
€ 285,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,87*
€ 280,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,20*
€ 266,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,13*
€ 259,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.