Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 34x FE FGP-3400W630 2xGE 19" 630W 32xPoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 34x FE FGP-3400W630 2xGE 19" 630W 32xPoE
LevelOne Switch 34x FE FGP-3400W630 2xGE 19" 630W 32xPoE
Artikel-Nr.:
     832-272069
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FGP-3400W630
EAN/GTIN:
     4015867203279
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der GEP-1023 Switch bietet 8 10/100 / 1000M Ports mit 2 Port SFP. Er wurde für eine einfache Installation und hohe Leistung in einer Umgebung entwickelt, in der der Verkehr im Netzwerk ist und die Anzahl der Benutzer kontinuierlich zunimmt.

Er besteht aus 8 PSE / PoE-Ports. Dies kann die Begrenzung des Stromauslassortes lösen und dem Systemdesigner eine flexible Lösung bieten, um das Netzwerkgerät überall zu lokalisieren.

Die Gerätegröße ist speziell für mittlere bis große Arbeitsgruppen ausgelegt. Der Switch kann dort installiert werden, wo der Platz begrenzt ist. Darüber hinaus bietet es eine reibungslose Netzwerkmigration und ein einfaches Upgrade auf die Netzwerkkapazität. Der PoE-Switch kann an der Wand montiert werden.
Weitere Informationen:
weight:
3.100 kg
height:
0.100 m
width:
0.260 m
depth:
0.540 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 727,90*
€ 806,81*
Frei Haus
ab € 773,00*
€ 856,99*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 776,70*
€ 857,01*
Frei Haus
ab € 784,99*
€ 865,90*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,01*
€ 1.019,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,81*
€ 1.017,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,63*
€ 1.000,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,42*
€ 976,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,70*
€ 924,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.