Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Modular RJ45 Plug Kabelschuh 6.5 mm rot 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Modular RJ45 Plug Kabelschuh 6.5 mm rot 50 Stück
LogiLink Modular RJ45 Plug Kabelschuh 6.5 mm rot 50 Stück
Artikel-Nr.:
     832-270938
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0068
EAN/GTIN:
     4052792049428
Suchbegriffe:
Modularstecker
logilink rj45 modularstecker
modularstecker rj45
cat 6a modularstecker
LogiLink's Knickschutztülle mit Rastnasenschutz, geeignet für geschirmte und ungeschirmte Cat.6A Steckverbinder, eignet sich für Kabel mit einem Außendurchmesser von 5,5 bis 6,5 mm. Ein Artikel besteht aus einem Beutel mit 50 Knickschutztüllen.
Weitere Informationen:
weight:
0.095 kg
height:
0.040 m
width:
0.080 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: Telefonzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.