Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUERSWALD COMfortel PoE-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AUERSWALD COMfortel PoE-100
AUERSWALD COMfortel PoE-100
Artikel-Nr.:
     832-268764
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90075
EAN/GTIN:
     4019377900758
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
IP Phone
Mit dem Auerswald PoE Injector kann ein IEEE 802.3af kompatibles Netzwerkgerät, z. B. Wireless Access Point, IP Telefon oder Netzwerkkamera, direkt über die Netzwerkleitung mit Strom versorgt werden. Damit ist der Anschluss dieser über die Netzwerkleitung versorgten Geräte auch an einen ungespeisten LAN Switchport möglich. Die Stromversorgung über den Netzwerkanschluss reduziert die Anzahl von Kabeln und erhöht die Flexibilität bei der Wahl des Aufstellungsortes Ein separates Steckernetzteil entfällt, zum Anschluss ist nur noch das Net zwerkkabel erforderlich und das Gerät muss nicht mehr in unmittelbarer Nähe einer Steckdose aufgestellt sein.
Weitere Informationen:
weight:
0.121 kg
height:
0.056 m
width:
0.157 m
depth:
0.168 m
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
87
€ 2,90*
ab € 16,46*
€ 22,26*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 16,40*
€ 22,27*
€ 5,00*
ab € 17,09*
€ 23,09*
3 Tage
2
€ 6,00*
ab € 17,45*
€ 23,59*
3 Tage
2
€ 8,00*
ab € 17,48*
€ 23,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.