Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend EonStor DS host board type-2 2x 10GBE RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend EonStor DS host board type-2 2x 10GBE RJ45
Infortrend EonStor DS host board type-2 2x 10GBE RJ45
Artikel-Nr.:
     832-267831
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     RER10G1HIO2-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Storage
Mit der USV vermeiden Sie einen Absturz Ihres Computers, da die USV gleichsam einen Puffer zwischen der Netzspannung und Ihrem Computer bildet. Zum Schutz vor Spannungsspitzen im Telefonnetz können Sie sogar Ihre Telefonleitung an die USV anschließen. Bei einer zu niedrigen Akkuspannung warnt Sie ein akustisches Signal. Diese 800-VA-USV bietet Ihnen je nach Belastung eine maximale Laufzeit von 21 Minuten. An diese USV können Sie maximal drei Geräte anschließen. Mit der Software, die zum Lieferumfang der USV gehört, können Sie das Herunterfahren und den Neustart einstellen. Durch den Entwurf dieser USV ist es möglich, bei Bedarf den Akku mit nur einem einfachen Handgriff auszutauschen. Außerdem kann die Funktion des Geräts mit einem fortgeschrittenen Steuerungsprogramm erweitert werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.240 kg
height:
0.065 m
width:
0.110 m
depth:
0.195 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,39*
€ 633,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,45*
€ 627,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,75*
€ 601,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,80*
€ 588,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,86*
€ 547,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.