Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6, LSZH, 7.5m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6, LSZH, 7.5m, grau
EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6, LSZH, 7.5m, grau
Artikel-Nr.:
     832-261777
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K5510.7,5
EAN/GTIN:
     4049759083120
Suchbegriffe:
Cat6 Kabel
- 2 x -Cat.6 Stecker;
- Halogenfrei;
- Nach TIA/EIA 568B belegt.
Geschütztes Design, kompakte Maße, hohe Packungsdichte, besseres Handling.
Weitere Informationen:
weight:
0.256 kg
height:
0.040 m
width:
0.170 m
depth:
0.210 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.