Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-258166 Herst.-Nr.: DA-70241-1 EAN/GTIN: 4016032447474 |
| |
|
| | |
| Erweitert den Arbeitsplatz mit 7 zusätzlichen USB Super-Speed-Ports aus
- Stattet den Arbeitplatz mit bis zu 7 weiteren USB-Ports aus - Schnellste Datenübertragungen in USB 3.0 Super-Speed-Geschwindigkeit - Hochwertiges Aluminumgehäuse - Benötigt keine zusätzliche Installation - Plug & Play
Der DIGITUS Business USB 3.0 Hub ist die ideale Erweiterung für jeden Arbeitsplatz. Bis zu sieben USB-Geräte können verbunden und gleichzeitig verwendet werden, sodass der Einsatz von mehreren Eingabegeräten oder mobilen Speichergeräten problemlos möglich ist. Datenübertragungen erreichen dank der USB 3.0 Technologie eine Geschwindigkeit bis zu 5 Gbps und gewährleisten schnellsten Datenaustausch. Das hochwertige Aluminium-Gehäuse des DIGITUS Business USB 3.0 Hub ist in einem dezenten und zeitlosen Design gestaltet, um an jeden Schreibtisch seinen Platz zu finden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.307 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.142 m | depth: | 0.170 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HUBs |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 24,77* | € 31,42* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 24,91* | € 31,43* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 25,25* | € 31,93* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,12* | € 33,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,35* | € 33,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|