Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC USV SMC1000IC SMARTUPS C 1000VA LCD 230V SmartConnect


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC USV SMC1000IC SMARTUPS C 1000VA LCD 230V SmartConnect
APC USV SMC1000IC SMARTUPS C 1000VA LCD 230V SmartConnect
Artikel-Nr.:
     832-257910
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMC1000IC
EAN/GTIN:
     0731304332947
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Problemloser Betrieb durch vollständige Kompatibilität und die Zuverlässigkeit eines führenden Anbieters

Gewährleistet durch Verwendung von Netzteilen mit Leistungsfaktorkorrektur ein rein sinusförmiges Ausgangssignal, das von Serverherstellern empfohlen wird. Die Smart-UPS wurde getestet und zertifiziert nach Sicherheitsnormen, daher können Sie sicher sein, dass das System die strengsten Industrierichtlinien erfüllt oder übertrifft.

Höhere Produktivität durch Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen

Intuitive LCD-Oberfläche mit präzisen Informationen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit komfortablen Navigationstasten. über 15 programmierbare Einstellungen, darunter die Steuerung von Gruppen schaltbarer Ausgänge, ermöglichen anwendungsspezifische Einstellungen, Schwellenwerte und Benachrichtigungen.

Vermeidet kostspielige Leistungsprobleme, indem Sie Ihre IT-Ausrüstung und Daten sicher und verfügbar

Für den Netzwerkbetrieb optimierte Spannungsaufbereitung bietet Schutz gegen schädliche Überspannungen und elektrisches Rauschen. Die automatische elektronische Spannungsregelung erhöht eine niedrige Eingangsspannung um bis zu 30% und reduziert zu hohe Spannungen um bis zu 12% ohne Aktivierung der Batterie. Zuverlässige batteriegestützte Notstromversorgung bei einem Netzstromausfalls oder für einen geregelten System-Shutdown. Patentierter Green-Modus für einen Wirkungsgrad über 97%. Die Smart-UPS war die erste Netzwerk-USV mit dem Energy Star Siegel. Das intelligente Batteriemanagement vom Technologievorreiter APC optimiert die Leistung und Lebensdauer der Batterie durch die intelligente Präzisionsladefunktion mit Temperaturkompensation. Dynamische Datumsanzeige für den Batterieaustausch und automatische Selbsttests sorgen für hohe Zuverlässigkeit und informieren rechtzeitig über einen erforderlichen Batterieaustausch. Die Batteriemodule sind komfortabel, einfach anzuschließen und lassen sich im laufenden Betrieb austauschen. Die von APC entwickelte Smart-UPS wird seit 23 Jahren produziert und ist mit über 25 Millionen verkauften Exemplaren die USV, der weltweit die meisten Kunden vertrauen.

Zeitersparnis durch einfachen und komfortablen Fernzugriff

Mit Management-Funktion über das Netzwerk, über serielle Schnittstelle, USB oder optionalen Ethernet-Anschluss. Enthält die Powerchute Business Edition Software für komfortable Überwachung und Steuerung, sicheren Betriebssystem-Shutdown und innovative Energiemanagement-Funktionen.
Weitere Informationen:
weight:
12.388 kg
height:
0.329 m
width:
0.322 m
depth:
0.590 m
Weitere Suchbegriffe: apc ups 1000va, apc ups, ups, USVs
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 437,48*
€ 471,80*
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 451,97*
€ 484,98*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 451,58*
€ 484,99*
Frei Haus
ab € 455,21*
€ 489,99*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 458,52*
€ 493,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,14*
€ 586,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,34*
€ 576,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,10*
€ 570,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,50*
€ 565,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,52*
€ 545,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SMC1000I-2UC
ab € 595,05*
Ähnlich
APC
SMT1500ic
ab € 673,49*
Ähnlich
APC
XBP48RM1U-LI
ab € 849,94*
Ähnlich
APC
SRTL1000RMXLI
ab € 1.887,86*
Ähnlich
APC
SRTL1000RMXLI-NC
ab € 2.281,93*
Ähnlich
APC
SRTL1500RMXLI
ab € 2.217,86*
Ähnlich
APC
SRTL1500RMXLI-NC
ab € 1.845,97*
Ähnlich
APC
SMC1500ic
ab € 582,62*
Ähnlich
APC
SMC1500I-2UC
ab € 768,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.