Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink YLPOE30 - Power Injector - Wechselstrom 120/230 V - Ausgangsbuchsen: 1 (YLPOE30)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3691743
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     YLPOE30
EAN/GTIN:
     6938818302006
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile

Übersicht

Kurzinfo  Yealink YLPOE30 - Power Injector - Wechselstrom 120/230 V - Ausgangsbuchsen: 1
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Yealink
Hersteller Art. Nr.  YLPOE30
Modell  YLPOE30
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Yealink YLPOE30 - Power Injector
Gerätetyp  Power Injector - extern
Eingangsspannung  Wechselstrom 120/230 V
Ausgangsspannung  54 V
Ausgabeanschlussstellen  1 x RJ-45

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Power Injector - extern
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  1 x RJ-45
Ausgangsspannung  54 V
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Gigabit LAN - RJ-45
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Netzwerkkabel - extern - 2 m
Kennzeichnung  IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90% (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
Power Injector - extern
Eingangsspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
1 x RJ-45
Ausgangsspannung:
54 V
Schnittstellen:
1 x Gigabit LAN - RJ-45
Enthaltene Kabel:
Netzwerkkabel - extern - 2 m
Kennzeichnung:
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90% (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: yealink, ylpoe30, power, injector, wechselstrom, 120/230, ausgangsanschlüsse:, cp960, 120230, ausgangsanschlsse, ausgangsanschlüsse, adapter, 500000020, poeinjector, cpw90, injektor, poeadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.