Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie LONGLIFE Power (High Energy) AAA Micro 24St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Batterie LONGLIFE Power (High Energy) AAA Micro 24St.
Varta Batterie LONGLIFE Power (High Energy) AAA Micro 24St.
Artikel-Nr.:
     832-253707
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04903301124
EAN/GTIN:
     4008496807536
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Longlife POWER, die leistungsstarke VARTA Batterie für besonders energiehungrige Anwendungen, wie Spielzeug, Audiogeräte, Elektronikspiele, Rauchmelder u.v.a.. Longlife POWER ist die Hochleistungsbatterie für zahlreiche moderne Geräte, die in Familie und Haushalt verwendet werden ? Spielzeuge, Musikgeräte, Elektronikgeräte und andere Alltagsgegenstände. Longlife POWER, die leistungsstärkste VARTA. Longlife POWER, High Tech Made in Germany. Der kraftvolle Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf. Die Longlife POWER ist die richtige Batterie für alle energiehungrigen Geräte. Für alle Fälle, in denen viel Kraft benötigt wird, lautete die Empfehlung ?Longlife POWER? ? diese Batterie liefert konstante Alkaline-Power auf höchstem Niveau. VARTA ?Longlife POWER? bietet eine hohe Kapazität bei langer Lebensdauer, z. B. für tragbare CD-Player, Radios, mobile Videospiele, funkferngesteuertes Spielzeug. Kompakt, platzsparend und attraktiv. Optimal für die größere Bevorratung zuhause. Aufgrund der Kompaktheit auch ideal für Reisen geeignet. Leicht zu öffnende und wiederverschließbare Verpackung. Batterien lassen sich einfach entnehmen. Erhältlich im praktischen und sofort einsatzbereiten Verkaufstray. Optimal für Zweitplatzierungen und Promotion Aktionen. Erhältlich als AA und AAA Ausführungen.
Weitere Informationen:
weight:
0.283 kg
height:
0.043 m
width:
0.055 m
depth:
0.080 m
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,41*
€ 8,55*
2 Tage
503
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,98*
€ 9,31*
2 Tage
32
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,34*
€ 9,80*
12
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,26*
€ 9,82*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,36*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,325*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,91*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.