Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie LONGLIFE AAA Micro LR03 24St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Batterie LONGLIFE AAA Micro LR03 24St.
Varta Batterie LONGLIFE AAA Micro LR03 24St.
Artikel-Nr.:
     832-253702
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04103301124
EAN/GTIN:
     4008496774548
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
- Langanhaltende Energie für Geräte mit konstantem und niedrigem Energieverbrauch wie Fernbedienungen, Wanduhren, Radios etc.
- Klare Anwendungsempfehlungen durch leicht verständliche Symbole auf der Verpackung
- "Made in Germany" als Herkunftsnachweis und Qualitätsmerkmal auf den Verpackungen
- "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und unkompliziertes Aufbewahren der einzelnen Batterien
- VARTA garantiert eine verlängerte Lagerfähigkeit von 10 Jahren
Weitere Informationen:
weight:
0.279 kg
height:
0.043 m
width:
0.055 m
depth:
0.082 m
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
91
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,06*
€ 8,10*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,10*
€ 8,16*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,30*
€ 8,43*
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 6,32*
€ 8,46*
12
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,48*
€ 8,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,10* pro Satz)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,92*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.