Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET 12-Port Gigabit IEEE 802.3at High Power Injector


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLANET 12-Port Gigabit IEEE 802.3at High Power Injector
PLANET 12-Port Gigabit IEEE 802.3at High Power Injector
Artikel-Nr.:
     832-247888
Hersteller:
     PLANET Technology
Herst.-Nr.:
     HPOE-1200G
EAN/GTIN:
     4711213688171
Suchbegriffe:
Business-Switch
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
Weitere Informationen:
weight:
5.156 kg
height:
0.095 m
width:
0.400 m
depth:
0.560 m
Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, poe injector planet, poe netzeile, poe switch ieee 802.3at, Switch Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 331,61*
€ 372,09*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 340,55*
€ 381,97*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,39*
€ 390,64*
€ 4,99*
ab € 348,89*
€ 393,09*
Frei Haus
ab € 355,16*
€ 399,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,97*
€ 454,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,67*
€ 454,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,23*
€ 441,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,62*
€ 436,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,55*
€ 405,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.