Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barox 2x10/100TX, RJ45 (1 Port PoE/PoE+) 1x100FX-SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barox 2x10/100TX, RJ45 (1 Port PoE/PoE+) 1x100FX-SM
Barox 2x10/100TX, RJ45 (1 Port PoE/PoE+) 1x100FX-SM
Artikel-Nr.:
     832-247374
Hersteller:
     Barox
Herst.-Nr.:
     PC-PMC102-E-SC-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter

PC-PMC102-E-SC-S


    Features
    • PoE wird auf beiden RJ45-Ports unterstützt.
    • PoE Leistung pro Port max. 30W
    • Fixe Optik: 100BaseFX- Singlemode, SC-Duplex, 1310nm
    • Ohne Speisung
    • Inkl. Montagezubehör

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.381 kg
height:
0.065 m
width:
0.016 m
depth:
0.022 m
Weitere Suchbegriffe: Konverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,01*
€ 345,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,93*
€ 342,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,13*
€ 334,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,21*
€ 331,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,89*
€ 300,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.