Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malinos Wasserfarbkasten Farbenmix 12 Farben 4+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malinos Wasserfarbkasten Farbenmix 12 Farben 4+
Malinos Wasserfarbkasten Farbenmix 12 Farben 4+
Artikel-Nr.:
     832-243395
Hersteller:
     Malinos
Herst.-Nr.:
     300013
EAN/GTIN:
     4260189064798
Suchbegriffe:
Zeichnen,Malen,Basteln
Malinos Malkasten Farbenmix 12 Farben / 6 x 57mm Schalen

    BESCHREIBUNG
    Hochwertige Wasserfarben in großen 57mm Schälchen. Der besondere Clou: In jeder der sechs Schalen befinden sich 2 verschiedene Farben. Die Farben können so wunderbar gemischt werden, viele Farbakzente lassen sich somit sehr leicht kreieren. Die Kinder erlernen spielerisch das Zusammenspiel verschiedener Farben, das Kombinieren und die Möglichkeiten tolle Effekte zu erzeugen. Die farben haben eine hohe Deckkraft, sind fest, sehr ergiebig und langlebig. Gerade bei der noch nicht so entwickelten Feinmotorik der Kinder sind die big-size Farbschalen sehr angenehm in der Handhabung und somit motivationsfördernd. In den skandinavischen Kindergärten und Grundschulen erfreuen sich die großen Malkästen bereits seit Jahren einer sehr großen Beliebtheit. Die Farbschalen sind sind sehr einfach in den farblichen Ursprungszustand zurückzubringen, indem man mit einem feuchtem Tuch ganz leicht darüber wischt. Ein griffiger und für Kinderhände optimierter Borstenpinsel ist im Lieferumfang enthalten. Die Farben sind ungiftig, glutenfrei und erfüllen sämtliche deutsche und europäische Normen. Sogar die sehr strengen dänischen Vorgaben (FFFH) wurden ohne jegliche Beanstandung erfüllt. Der Malinos Maxi Malkasten - Ein europäisches Qualitätsprodukt. Die Farben sind leicht auswaschbar. Warmes Wasser und Seife (30°C) reichen um die Haut und die meisten Kleidungsstücke zu reinigen.


    LIEFERUMFANG
    6 Doppelfarben in Schälchen mit 57mm Durchmesser
    1 Pinsel


Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.261 kg
height:
0.020 m
width:
0.200 m
depth:
0.175 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.