Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne NVR-0504 4-Kanal Netzwerk Videorek. PoE H.265/264


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne NVR-0504 4-Kanal Netzwerk Videorek. PoE H.265/264
LevelOne NVR-0504 4-Kanal Netzwerk Videorek. PoE H.265/264
Artikel-Nr.:
     832-238983
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     NVR-0504
EAN/GTIN:
     4015867202265
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder levelone
netzwerk videorecorder
Der LevelOne NVR-0504 NVR ermöglicht Echtzeitansicht, Aufnahme und Wiedergabe von bis zu 4 IP-Netzwerkkameras gleichzeitig und verfügt über eine Auflösung bis 8 Megapixel und H.265/H.264+/H.264-Videokomprimierung. Die Bedienung per Webbrowser (IE) ist einfach und intuitiv und ermöglicht externe Überwachung und Funktionalität. Zudem wird eine Bedienung über Mobilgeräte unterstützt (iOS/Android), inklusive externer Anzeige über die LevelOne NVR App.

Darüber hinaus verfügt der NVR über integrierte HDMI-, VGA- und USB-Ports für Peripheriegeräte, wie Monitor, Maus und Tastatur, und ermöglicht Nutzern die direkte Bedienung des NVR, ohne dass Kosten für einen zusätzlichen PC anfallen. Ein HDD-Schacht rundet das Paket ab. Mit einer Datenträgerkapazität von bis zu 6TB ist das LevelOne NVR-0504 eine leistungsstarke, intelligente und kostengünstige Lösung zur Verwaltung Ihres Sicherheitsnetzwerks.

Ein integrierter 4-Port-802.3at PoE-Switch ermöglicht dem NVR die Übertragung von Strom und Daten über ein einziges Kabel zur Stromversorgung angeschlossener PoE-Kameras.

Central-Management-System(CMS)-Software ist kostenlos enthalten, ohne Lizenzgebühren. Das CMS kann bis zu 256 NVRs verwalten und eignet sich daher für große Überwachungseinsätze.
Weitere Informationen:
weight:
2.091 kg
height:
0.085 m
width:
0.290 m
depth:
0.490 m
Weitere Suchbegriffe: Wireless Network
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 145,75*
€ 182,66*
€ 3,50*
ab € 203,36*
€ 246,29*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 203,61*
€ 246,30*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 239,01*
€ 284,63*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,30*
€ 293,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,44*
€ 286,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,93*
€ 279,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,75*
€ 269,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,61*
€ 242,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.