Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-234843 Herst.-Nr.: AP9370-10 EAN/GTIN: 0731304251736 |
| |
|
|  |  |
 | APC NetBotz HID Proximity Cards - 10er-Pack
Chip-Karten für den Einsatz mit Rack Access PX-HID.
Beinhaltet : Proximity Card
Durch den Einsatz von zusätzlichen Proximity Cards kann jeder Benutzer über eine eigene Zugangskarte verfügen, sodass IT-Administratoren jede Aktion zuordnen können.
Registrierung von Proximity-Karten für bestimmte Personen.
Benutzerspezifischer Passwortschutz Verwenden Sie Zugriffskontrollen, um Konfigurationsänderungen durch Unbefugte an den Systemen zu vermeiden. Der elektronische Zugang kann bei Stromausfällen und für Wartungszwecke mit einer Tastenkombination deaktiviert werden. Der Zugriff im Rahmen der Akku-Fernverwaltung erfolgt über eine einfache Telnet-Sitzung oder SSH. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 83,38* | € 105,40* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 84,26* | € 106,50* |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 84,57* | € 107,00* |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 84,79* | € 107,18* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 115,23* | € 143,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|