Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-R Verbatim 700MB 50pcs Pack 52x Spindel azo wide printab retail


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
CD-R Verbatim 700MB 50pcs Pack 52x Spindel azo wide printab retail
CD-R Verbatim 700MB 50pcs Pack 52x Spindel azo wide printab retail
Artikel-Nr.:
     832-22477
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43438
EAN/GTIN:
     0023942434382
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Bei Produkttests von Laufwerksherstellern werden Medien von Verbatim verwendet. Die globale Nr. 1 und das aus gutem Grund – garantierte Qualität!

Dank der umfassenden Forschung und Entwicklung in den letzten 50 Jahren bietet Verbatim hochwertige Disks für die sichere und lebenslange Speicherung all Ihrer Daten.

Lange Lebensdauer
Optische Disks stellen die ideale Lösung für die langfristige und sichere Speicherung Ihrer wichtigen Dateien dar – ideal für Ihre kostbaren Fotos, Videos und Dokumente, die Sie für immer aufbewahren möchten. Sie sind nicht nur staub- und wasserbeständig, sondern halten auch starken Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen stand.

AZO-Technologie
AZO ist eine patentierte Technologie, die ausschließlich von Verbatim verwendet wird. Diese Technologie bietet ultimative Beständigkeit gegen UV-Licht für einen erhöhten Schutz und mehr Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
weight:
0.880 kg
height:
0.094 m
width:
0.142 m
depth:
0.156 m
Weitere Suchbegriffe: CD-Papiertasche, CD-R, cd papiertasche, CD-Medien
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 11,10*
€ 14,84*
1 Tag
10
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 11,13*
€ 14,86*
2 Tage
21
pro Spindel
€ 6,90*
ab € 11,15*
€ 14,88*
pro Spindel
€ 6,70*
ab € 12,03*
€ 16,07*
8 Tage
167
pro Spindel
€ 5,87*
ab € 12,02*
€ 16,16*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 14,84*
€ 17,66
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 14,81*
€ 17,62
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 14,32*
€ 17,04
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 14,00*
€ 16,66
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 13,37*
€ 15,91
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 11,10*
€ 13,21
pro Spindel
1 Spindel enthält 50 Stück (ab € 0,222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
71494
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.