Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-216642 Herst.-Nr.: GTL-2891 EAN/GTIN: 4015867199015 |
| |
|
| | |
| Der LevelOne GTL-2891 ist der leistungsstärkste Layer3 Gigabit Ethernet Switch mit 24 10/100/1000BASE-T RJ45-Ports, zwei 10G SFP+ Ports und einem Erweiterungssteckplatz für ein Dual-SFP+-Port Modul. Der Switch ist ideal für hochperformante Serververbund-Lösungen, wie z. B. Unternehmens-Rechenzentren, wo er High-End- oder Netzwerk-Dateiserver über die SFP+-Ports verbinden kann. Er kann auch als Backbone-Upgrade oder zur Bereitstellung von Gigabit-to-the-Desktop für Power-User eingesetzt werden. Dieser Switch ist vollgepackt mit allen Layer3 Funktionen und ist die kosteneffiziente Lösung, die kontinuierliche Verfügbarkeit, verbesserte Sicherheit und erweitertes QoS umfasst und Ihr Netzwerk an die Grenzen bringt, während gleichzeitig die Einfachheit der Verwaltung durch ein intuitives Interface erhalten bleibt. Weitere Informationen: | | weight: | 3.700 kg | height: | 0.135 m | width: | 0.390 m | depth: | 0.590 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 939,74* | € 1.013,10* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 946,30* | € 1.023,91* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 971,41* | € 1.052,90* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 978,24* | € 1.053,45* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.114,85* | € 1.199,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|