Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 26x GE GEP-2682 2xGSFP 19" 370W 24xPoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 26x GE GEP-2682 2xGSFP 19" 370W 24xPoE
LevelOne Switch 26x GE GEP-2682 2xGSFP 19" 370W 24xPoE
Artikel-Nr.:
     832-216639
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEP-2682
EAN/GTIN:
     4015867198971
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
levelone sfp switch
Der LevelOne GEP-2682 L3 Lite Managed PoE+ Switch ist ein Ethernet-Switch der nächsten Generation, der eine vollständige Palette von Layer2-Funktionen, bessere PoE-Funktionalität und verbesserte Benutzerfreundlichkeit bietet. Der Switch enthält erweiterte Layer3-Funktionen wie Static Route, die eine höhere Kosteneffizienz und niedrigere Gesamtbetriebskosten in Unternehmensnetzwerken über Glasfaser- oder Kupferverbindungen bieten.

Der GEP-2682 bietet darüber hinaus 24 (10M/100M/1000Mbps) RJ45 PoE+-Ports (unterstützt 802.3at/af und insgesamt bis zu 370W), 2 Combo Gigabit RJ45/SFP-Ports und einen RJ45-Konsolenport. Außerdem bietet der GEP-2682 eine hohe HW-Leistung und Umgebungsflexibilität für KMUs und Unternehmen und ist ideal für eine einfache Verwaltung, ein intuitives Benutzererlebnis und niedrigere Energiekosten. Das Embedded Device Management System wurde entwickelt, um ein Netzwerk von IP-Telefonen, IP-Kameras oder Wifi-APs für jede Größenordnung von Unternehmensanwendungen zu verwalten und zu überwachen und die Bereitstellung deutlich zu vereinfachen.
Weitere Informationen:
weight:
3.500 kg
height:
0.900 m
width:
0.300 m
depth:
0.525 m
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switche
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 1,93*
ab € 800,97*
€ 860,99*
1
€ 4,99*
ab € 822,33*
€ 884,77*
1
Frei Haus
ab € 839,40*
€ 904,04*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 1,00*
ab € 851,22*
€ 920,15*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 937,57*
€ 1.009,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,99*
€ 1.024,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,90*
€ 1.007,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,71*
€ 987,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,97*
€ 953,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.