Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-214011 Herst.-Nr.: 150-803449 EAN/GTIN: 4250175803449 |
| |
|
| | |
| - Maximale Zuverlässigkeit - Äußerst hohe Sicherheit - Exzellent konstante Spannungsabgabe auch bei niedrigen Temperaturen (bis-40°C) - Hervorragende Leistung bei Raumtemperatur. AgfaPhoto Photoelectronic Batterien erfüllen auch die höchsten Qualitätsanforderungen. Sie sind nicht nur für den täglichen Gebrauch in den verschiedensten Geräten geeignet, sondern auch für anspruchsvolle Verwendung in der Fotografie. Die Photoelectronic Batterien von AgfaPhoto genügen auch hohen Leistungsanforderungen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.008 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.050 m | depth: | 0.064 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 0,55* | € 0,87* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 0,71* | € 1,12* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 1,16* | € 2,23* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 13,01* | € 18,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|