Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Port Doubler UTP 2x 10/100BT RJ-45 Splittercat.5 2xEt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Port Doubler UTP 2x 10/100BT RJ-45 Splittercat.5 2xEt
LINDY Port Doubler UTP 2x 10/100BT RJ-45 Splittercat.5 2xEt
Artikel-Nr.:
     832-203790
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     34002
EAN/GTIN:
     4002888340021
Suchbegriffe:
RJ-45 Splitter
rj-45 splitter lindy
rj-45 splitter
Nutzen Sie Ihre bestehende Gebäudeverkabelung voll aus:

-1 Kabel + 2 Line Doubler=2 Verbindungen auf einem Kabel!
-Ideal bei der Erweiterung bestehender Verkabelungen. Erspart das aufwändige Einziehen neuer Kabel. Nutzen Sie die Kapazitäten ihrer Netzwerkkabel voll aus.
Weitere Informationen:
weight:
0.040 kg
height:
0.050 m
width:
0.085 m
depth:
0.108 m
Weitere Suchbegriffe: Splitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 9,91*
€ 13,78*
€ 4,00*
ab € 10,40*
€ 14,48*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 10,41*
€ 14,49*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 10,48*
€ 14,59*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,02*
€ 15,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.