Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-192000 Herst.-Nr.: 88885318 EAN/GTIN: 4260133128392 |
| |
|
| | |
| Rändelschrauben Mit diesen Thumbscrews ersetzen Sie die serienmäßigen, handelsüblichen Schrauben Ihres PC-Gehäuses. Die Thumbscrews bieten den Vorteil der werkzeuglosen Montage und lassen sich so schnell und einfach in wenigen Sekunden rein- bzw. rausdrehen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.070 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.076 m | depth: | 0.046 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,53* | € 2,29* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 2,03* | € 3,01* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,05* | € 20,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|