Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 2U 12x 3.5" hot-swap drive 2x920W ohne OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro 2U 12x 3.5" hot-swap drive 2x920W ohne OS
Supermicro 2U 12x 3.5" hot-swap drive 2x920W ohne OS
Artikel-Nr.:
     832-191949
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-826BAC4-R920LPB
EAN/GTIN:
     0672042179015
Suchbegriffe:
Gehäuse
Weitere Informationen:
weight:
15.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 1.023,82*
€ 1.117,18*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.089,11*
€ 1.187,32*
9 Tage
nicht lagernd
€ 35,00*
ab € 1.088,60*
€ 1.190,91*
Frei Haus
ab € 1.105,87*
€ 1.214,61*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,32*
€ 1.412,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.179,78*
€ 1.403,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.154,51*
€ 1.373,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.128,05*
€ 1.342,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.089,11*
€ 1.296,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.