Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet Konverter 100Base-TX to FX SC Converter 15KM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet Konverter 100Base-TX to FX SC Converter 15KM
TRENDnet Konverter 100Base-TX to FX SC Converter 15KM
Artikel-Nr.:
     832-190318
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TFC-110S15
EAN/GTIN:
     0710931504064
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter 100tx zu 100fx
medienkonverter
trendnet medienkonverter
Der Glasfaserkonverter der Serie TFC-110Sxxs konvertiert die Datenübertragung von 10/100Base-TX UTP/STP auf 100Base-FX und umgekehrt. Der 10/100Base-TX-Port wählt automatisch die Übertragungsgeschwindigkeit von 10 oder 100 MBit/s sowie Halb- oder Vollduplexmodus aus und verfügt über Auto-MDIX-Erkennung. Dieser Konverter bietet Ihrem Umschalter eine Schnittstelle zu einer bis zu 60 km langen Glasfaserverbindung.
Weitere Informationen:
weight:
0.498 kg
height:
0.109 m
width:
0.064 m
depth:
0.246 m
Weitere Suchbegriffe: Konverter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 44,58*
€ 60,70*
Frei Haus
ab € 46,77*
€ 63,26*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 49,14*
€ 66,57*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 51,17*
€ 68,87*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.