Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-182305 Herst.-Nr.: 88887108 EAN/GTIN: 4260133126299 |
| |
|
| | |
| Das IPC 3U-30255 ist das perfekte Rack für ein kostengünstiges Serversystem. Durch die hervorragende Materialqualität verbunden mit der exzellenten Verarbeitung hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.
So bietet das IPC 3U-30255 die Möglichkeit, die Einbaurahmen auf beiden Seiten zu entfernen und so bis zu sechs 5,25" externe Laufwerke einzubauen. Mittig stehen noch einmal vier 3,5" Einschübe für Festplatten zur Verfügung. So können maximal zwölf 3,5", vierzehn 2,5" Festplatten intern eingebaut werden.
Zusätzlich sorgen ein 120mm und vier 80mm Lüfter zuverlässig für eine optimale Kühlung.
Leicht erreichbare USB-Schnittstellen in der Front und der Deckel mit zwei Snap-In Verschlüssen runden das Paket ab. Weitere Informationen: | | weight: | 12.914 kg | height: | 0.212 m | width: | 0.560 m | depth: | 0.725 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 98,33* | € 120,22* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 97,91* | € 120,42* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,97* | € 122,20* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 100,51* | € 123,05* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 120,76* | € 147,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|